Lessenaar 500 mm

Artikelnummer: 957995 500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 250 mm
Breedte 500 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 20
Schrijfvlak breedte 495 mm
Schrijfvlak diepte 340 mm
Materiaal aflegbord Hout
Slotnummer individueel verwisselbaar ja
Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Producttype Opzetlessenaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 957995 500
EAN/GTIN 4062406133443
Nummer fabrikant 957995 500

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal; opklapbare houten klep met rasterscharnieren en daaronder een vak, afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Ook geschikt voor wandmontage.

T.b.v.:

GridLine kasten diepte 20G.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen