Aflegbord van geribbeld rubber 750 mm

Artikelnummer: 957090 750
Korting
37,20 €
(77,00 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kastbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Breedte 750 mm
Diepte 550 mm
Dikte 3 mm
Geschikt voor kastbreedte 750
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Kleur zwart
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 957090 750
EAN/GTIN 2050001942111
Nummer fabrikant 957090 750

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik geribbeld rubber, zwart; geschikt voor de bovenkant van systeemkasten.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen