Aflegbord van geribbeld rubber 1000 mm

Artikelnummer: 957090 1000
Korting
38,90 €
(52,18 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kastbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Breedte 1.000 mm
Diepte 550 mm
Dikte 3 mm
Geschikt voor kastbreedte 1000
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Kleur zwart
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 957090 1000
EAN/GTIN 2050001943781
Nummer fabrikant 957090 1000

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik geribbeld rubber, zwart; geschikt voor de bovenkant van systeemkasten.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen