Element met doorzichtige bakken ST6

Artikelnummer: 956875 ST6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bak type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 110 mm
Breedte 601 mm
Diepte 77 mm
Aantal doorzichtige bakken 6
Bak type ST6
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956875 ST6
EAN/GTIN 4062406128371
Nummer fabrikant 956875 ST6

Omschrijving

Toepassing:

Stofvrij en overzichtelijk opbergen van klein materiaal.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen