Element met doorzichtige bakken ST4

Artikelnummer: 956875 ST4
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bak type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 208 mm
Breedte 601 mm
Diepte 139 mm
Aantal doorzichtige bakken 4
Bak type ST4
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956875 ST4
EAN/GTIN 4062406128357
Nummer fabrikant 956875 ST4

Omschrijving

Toepassing:

Stofvrij en overzichtelijk opbergen van klein materiaal.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen