• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Legbord met kabeldoorvoer voor U-vorm, Type: M

Artikelnummer: 955483 M
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Legbord dikte: 30
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Legbord dikte 30 mm
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Hoogte 30 mm
Breedte 540 mm
Diepte 478 mm
Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955483 M
EAN/GTIN 4062406785543
Nummer fabrikant 955483 M
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met GARANT easyFix kunststof pluggen.
Achterste beide hoeken 45° afgeschuind voor kabeldoorvoer. Schuko-stekker kan in de hoek van het legbord worden doorgeleid.

T.b.v.:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen