Legbord met kabeldoorvoer voor U-vorm L

Artikelnummer: 955483 L
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Legbord dikte: 30
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Legbord dikte 30 mm
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Hoogte 30 mm
Breedte 690 mm
Diepte 478 mm
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955483 L
EAN/GTIN 4062406785550
Nummer fabrikant 955483 L

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.
Achterste beide hoeken 45° afgeschuind voor kabeldoorvoer. Schuko-stekker kan in de hoek van het legbord worden doorgeleid.

T.b.v.:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen