Afschrijven, boren, afbramen 5

Artikelnummer: 955255 5
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 176

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    geschikt voor shadowboard-diepte 176 mm
    Breedte 383 mm
    Diepte 176 mm
    Aantal gereedschappen 5
    Uitvoering met gereedschapsassortiment
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955255 5
    EAN/GTIN 4062406158408

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

    Levering:

    Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955255: 1 st.
    GARANT spiraalborenset HSS nr. 115120 gr. 1–13: 1 st.
    GARANT handafbramer 90° nr. 150400 gr. 12,4: 1 st.
    HM-kraspen nr. 458760 gr. HM: 1 st.
    GARANT werkplaatsliniaal nr. 461170 maat 300: 1 st.
    Centerpons speciale kwaliteit nr. 748900 gr. 120/10: 1 st.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen