Assortiment werkplaatstoebehoren 26

Artikelnummer: 954785 26
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×20

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    Vullingsgraad van een lade in G 6×20
    Breedte 150 mm
    Diepte 500 mm
    Breedte in G 6
    Diepte in G 20
    Aantal gereedschappen 26
    Uitvoering met gereedschapsassortiment
    Gewicht 0,727 kg
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 954785 26
    EAN/GTIN 2050002004412

    Omschrijving

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Gr. 952001 Gr. 954785: 1 St.
    HOLEX Winkelschraubendreher-Satz für Torx® Nr. 624921 Gr. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 St.
    HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
    HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Nr. 669005 Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: je 1 St.
    HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Nr. 669015 Gr. 0; 1: je 1 St.
    GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951211 Gr. 3×3/1: 1 St.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen