Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf, Bladbreedte b: 1,5mm

Artikelnummer: 669005 1,5
op aanvraag
Op voorraad
2.950 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 1,5 mm
totale lengte 84 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669005 1,5
EAN/GTIN 4045197975003
Nummer fabrikant 669005 1,5

Omschrijving

Uitvoering:

Corrosiebestendige aluminium handvat, met vast ingeperste steel.
Uiteinde handvat met draaibare zeskantkop, daardoor fijngevoelig werken mogelijk.

Materiaal:

Stelen van speciaal staal.