{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade in G | 10×24 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
kleinste geschikte ladefronthoogte | 100 mm | |
Width | 250 mm | |
Depth | 600 mm | |
Width in G | 10 | |
Depth in G | 24 | |
Number of tools | 32 | |
Version | with socket | |
Weight | 4.26 kg | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer | 953857 32 | |
EAN/GTIN | 4062406097257 | |
Nummer fabrikant | 953857 32 |