Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 8mm

Artikelnummer: 643229 8
op aanvraag
Op voorraad
8.875 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22,5 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643229 8
EAN/GTIN 4062406062125
Nummer fabrikant 643229 8

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Tip:

GARANT en HOLEX doppen voor schroevendraaiers voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 643232; HOLEX: nr. 643222).