Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig, Type: 12

Artikelnummer: 638012 12
Kopiëren
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-34
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-14
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 32
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-14 mm
Lengte 510 mm
Breedte 294 mm
Hoogte 61 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtematen metrisch
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 638012 12
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406061388
Kopiëren
Nummer fabrikant 638012 12
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuimstof stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.
Met 12-kant doppen nr. 642129.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 18 St. maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. 641329 gr. 295
Verlengstukken: 3 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250
resp. 1 6-kant-dopsleutel: 1 St. nr. 641629 maat 1/2
Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen