Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 38

Artikelnummer: 953829 38
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×20
  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×20
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Breedte 250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 38
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 3,793 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953829 38
EAN/GTIN 2050002042025
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay nr. 952001 gr. 953829: 1 st.
STAHLWILLE 6-kant-dop 1/4 inch nr. 631000 gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: Resp. 1 st.
STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch nr. 631700 gr. 3; 4; 5: Resp. 1 st.
STAHLWILLE ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632000 gr. 1/4: 1 st.
STAHLWILLE verlengstuk 1/4 inch nr. 632400 gr. 50; 150: Resp. 1 st.
STAHLWILLE opsteekhandvat 1/4 inch nr. 632800 gr. 150: 1 st.
STAHLWILLE dwarsgreep 1/4 inch Alloy nr. 633000 gr. 116: 1 st.
STAHLWILLE cardangewricht 1/4 inch nr. 633500 gr. 1/4: 1 st.
STAHLWILLE ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640100 gr. 1/2: 1 st.
STAHLWILLE verlengstuk 1/2 inch nr. 641000 gr. 130; 255: Resp. 1 st.
STAHLWILLE dwarsgreep 1/2 inch Alloy nr. 641300 gr. 300: 1 st.
STAHLWILLE cardangewricht 1/2 inch Alloy nr. 641600 gr. 1/2: 1 st.
STAHLWILLE 12-kant-dop 1/2 inch nr. 642200 gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: Resp. 1 st.
STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643200 gr. 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen