Schroevendraaierassortiment 6

Artikelnummer: 953422 6
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×16

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    Vullingsgraad van een lade in G 8×16
    Breedte 200 mm
    Diepte 400 mm
    Breedte in G 8
    Diepte in G 16
    Aantal gereedschappen 6
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 953422 6
    EAN/GTIN 2050002069756

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

    Levering:

    Hardschuiminlay nr. 952001 gr. 953422: 1 St.
    WERA schroevendraaier voor sleuf nr. 662200 gr. 8; 10: Resp. 1 st.
    WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668260 gr. 1S; 2S; 3: Resp. 1 st.
    WERA magnetiseerapparaat nr. 666451 gr. 1: 1 St.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen