Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel 3

Artikelnummer: 668260 3
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 350 PH
Kruiskopmaat 3
voor schroef-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 262 mm
Punt lasertip
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668260 3
EAN/GTIN 4013288003669
Nummer fabrikant 05008735001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Wera Lasertip-steel van hooggelegeerd speciaal staal met microruwe punt, chemisch nikkelgecoat. (Maat 0; 1S; 2S zonder Lasertip, met zwarte punt).