Schroevendraaier-assortiment 8

Artikelnummer: 953420 8
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×16

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×16
Breedte 200 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 8
Aantal gereedschappen 8
Gewicht 0,516 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953420 8
EAN/GTIN 2050002004191

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurige PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuim-interieur leeg nr. 952001 maat 953420: 1 st.
WERA schroevendraaier voor sleuf nr. 662200 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668260 maat 0; 1; 2: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen