Mat voor lades, Afmeting in G: 46X24

Artikelnummer: 951830 46X24
(57,54 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 46
Diepte in G 24
Dikte 2 mm - 4 mm
geschikt voor lades in G 46×24G
Producttype Rastermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951830 46X24
EAN/GTIN 4062406181253
Nummer fabrikant 951830 46X24

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine mat van natuurrubber voor plaatsing in lades.
Het duidelijke GridLine raster voorkomt het rollen van cilindrische onderdelen en dient voor de vergrendeling van easyPick onderdelenbakken nr. 951210, nr. 951251 en nr. 951265 en inzetbakken nr. 951415 en nr. 951425 op de mat. Matdikte 2 mm in groeven, 4 mm bij verhogingen.

Norm:

Voldoet aan REACH-voorschriften.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen