Mat voor lades, Afmeting in G: 36X16

Artikelnummer: 951830 36X16
(52,50 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 900 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 36
Diepte in G 16
Dikte 2 mm - 4 mm
geschikt voor lades in G 36×16G
Producttype Rastermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951830 36X16
EAN/GTIN 4062406180676
Nummer fabrikant 951830 36X16

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine mat van natuurrubber voor plaatsing in lades.
Het duidelijke GridLine raster voorkomt het rollen van cilindrische onderdelen en dient voor de vergrendeling van easyPick onderdelenbakken nr. 951210, nr. 951251 en nr. 951265 en inzetbakken nr. 951415 en nr. 951425 op de mat. Matdikte 2 mm in groeven, 4 mm bij verhogingen.

Norm:

Voldoet aan REACH-voorschriften.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen