Mat voor lades 20X24

Artikelnummer: 951830 20X24
(57,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 500 mm
    Diepte 600 mm
    Breedte in G 20
    Diepte in G 24
    Dikte 2 mm - 4 mm
    geschikt voor lades in G 20×24G
    Producttype Rastermat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951830 20X24
    EAN/GTIN 4062406181222
    Nummer fabrikant 951830 20X24

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GridLine mat van natuurrubber voor plaatsing in lades.
    Het duidelijke GridLine raster voorkomt het rollen van cilindrische onderdelen en dient voor de vergrendeling van easyPick onderdelenbakken nr. 951210, nr. 951251 en nr. 951265 en inzetbakken nr. 951415 en nr. 951425 op de mat. Matdikte 2 mm in groeven, 4 mm bij verhogingen.

    Norm:

    Voldoet aan REACH-voorschriften.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen