Slitsade skiljelister Djup 20G 300 mm

Artikelnummer: 951520 300

Schaalprijzen:

  • van 1 st.
    NOK  262,40 / st.
  • van 5 st.
    NOK  218,76 / st.
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

passar lådor med fronthöjd (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 275 mm
    Dikte 12 mm
    Geschikt voor lades met fronthoogte 300 mm
    Producttype Sleufscheidingsstrips

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951520 300
    EAN/GTIN 4062406136550
    Nummer fabrikant 951520 300

    Omschrijving

    Utförande:

    Enskilda slitsade skiljelister för indelning av utdragslådor. Verktygslös montering: Slitsade skiljelister snäpps säkert på plats i utdragslådans genomföringar. Stabil konstruktion av plast, ingen skaderisk vid kanterna vid uttagning.
    Mellandel av stålplåt för ökad stabilitet.

    Passar till:

    Utdragslådor effektivt djup 20G.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen