Sleufscheidingsstrips diepte 20G 100 mm

Artikelnummer: 951520 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,02 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 75 mm
    Dikte 12 mm
    Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm
    Producttype Sleufscheidingsstrips

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951520 100
    EAN/GTIN 4062406136406
    Nummer fabrikant 951520 100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Losse sleufscheidingsstrips voor indeling van de lades. Montage zonder gereedschap: Sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. Stabiele constructie van kunststof, geen verwondingsgevaar aan de randen bij verwijdering.

    T.b.v.:

    Nuttige ladediepte 20G.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen