easyPick onderdelenbakken Hoogte 75 mm 6X6/1

Artikelnummer: 951265 6X6/1
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 75 mm
Breedte 150 mm
Diepte 150 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 6
Aantal vakken in box 1
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951265 6X6/1
EAN/GTIN 4062406750862
Nummer fabrikant 951265 6X6/1

Omschrijving

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 100 mm en hoger.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.