easyPick onderdelenbakken hoogte 25 mm, Breedte×diepte in G / type: 4X4/2

Artikelnummer: 951210 4X4/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.910 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 25 mm
Breedte 100 mm
Diepte 100 mm
Breedte in G 4
Diepte in G 4
Aantal vakken in box 2
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951210 4X4/2
EAN/GTIN 4062406193133
Nummer fabrikant 951210 4X4/2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met een vast scheidingsschot, resulteert in 2 vakken in de box.

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 50 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen