{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | easyPick | |
Reservoir hoogte | 50 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 75 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 56 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 1.400 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm | |
Gewicht | 4,686 kg | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 950650 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153786 | |
Nummer fabrikant | 950650 75/2 |