• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

easyPick onderdelenbakken-assortiment, 26×14G, Lades met fronthoogte / type: 75/2

Artikelnummer: 950190 75/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Reservoir hoogte 50 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
geschikt voor lades nuttige diepte in G 14
Geschikt voor lades nuttige breedte 650 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 350 mm
Gewicht 1,845 kg
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950190 75/2
EAN/GTIN 4062406573171
Nummer fabrikant 950190 75/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van kunststof.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×14G.

T.b.v.:

Lades 26×14G.

Inhoud:

easyPick onderdelenbakken nr. 951251: 6 × gr. 4×6/1; 12 × gr. 4×4/1; 1 × gr. 2×6/1; 2 × gr. 2×4/1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen