Cilinderhuis voor sleutelsystemen met 2 sleutels 3/300

Artikelnummer: 950072 3/300
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hiërarchieniveaus / maximaal aantal sluitingen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HO-sluitsysteem
Producttype Slot-cilinderhuis

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950072 3/300
EAN/GTIN 2050002041622
Nummer fabrikant 238314 637790 0003

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderhuizen voor sleutelsystemen kunnen in plaats van standaardcilinderhuizen (Ho 001 − Ho 200) worden gebruikt. Bij levering van een nieuw sleutelsysteem wordt een veiligheidskaart meegeleverd.

Toepassing:

Er zijn maximaal 300 verschillende sloten met maximaal 3 bovenliggende niveaus mogelijk, bijv. meerdere groepen / afdelingen met maximaal 300 sloten en daarboven meerdere groeps-, hoofdgroeps- of generale hoofdsleutels. Planningsblad gewenst.

Tip:

  • Sleutelsystemen zijn speciaal maatwerk waarvoor een goede planning nodig is. Bij het samenstellen van een nieuw systeem moet een volledig ingevuld en ondertekend slotenplan / planningsblad worden voorgelegd.
  • Na de eerste bestelling ontvangt de klant een veiligheidskaart; dit is een legitimatiebewijs. Een nabestelling en uitbreiding van het sleutelsysteem is alleen mogelijk op vertoon van een fotokopie van de veiligheidskaart.
  • Bij nabestellingen altijd de code van het systeem (4 letters) opgeven en bij nr. 950072 maat 3/300 en maat 3/2000 de exacte toewijzing van de cilinderhuizen aan de gewenste groepen / hoofdgroepen vermelden. Bij nr. 950074 opgeven of u generale hoofdsleutels, groepssleutels of hoofdgroepssleutels wenst.
  • Sleutelsystemen zijn speciale producten en kunnen niet retour worden genomen!

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen