Uitvoering:
Cilinderhuizen voor sleutelsystemen kunnen in plaats van standaardcilinderhuizen (Ho 001 − Ho 200) worden gebruikt. Bij levering van een nieuw sleutelsysteem wordt een veiligheidskaart meegeleverd.
Toepassing:
Er zijn maximaal 2000 verschillende sloten met maximaal 3 bovenliggende niveaus mogelijk, bijv. meerdere groepen / afdelingen met maximaal 2000 sloten en daarboven meerdere groeps-, hoofdgroeps- of generale hoofdsleutels. Planningsblad gewenst. In het laatste niveau zijn maximaal 50 sloten mogelijk, bij maximaal twee hoofdgroepen en in totaal maximaal 2000 sloten.
Tip:
- Sleutelsystemen zijn speciaal maatwerk waarvoor een goede planning nodig is. Bij het samenstellen van een nieuw systeem moet een volledig ingevuld en ondertekend slotenplan / planningsblad worden voorgelegd.
- Na de eerste bestelling ontvangt de klant een veiligheidskaart; dit is een legitimatiebewijs. Een nabestelling en uitbreiding van het sleutelsysteem is alleen mogelijk op vertoon van een fotokopie van de veiligheidskaart.
- Bij nabestellingen altijd de code van het systeem (4 letters) opgeven en bij nr. 950072 maat 3/300 en maat 3/2000 de exacte toewijzing van de cilinderhuizen aan de gewenste groepen / hoofdgroepen vermelden. Bij nr. 950074 opgeven of u generale hoofdsleutels, groepssleutels of hoofdgroepssleutels wenst.
- Sleutelsystemen zijn speciale producten en kunnen niet retour worden genomen!