Zitbank met schoenenrooster, vrijstaand kunststof 1960

Artikelnummer: 949821 1960
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 450 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 353 mm
Zittinglatten in het profiel 60×30 mm
Niveaucompensatie mogelijk tot 10 mm
Aantal poten 6
Materiaal zittinglatten Kunststof met stalen kern
Materiaal voet Constructie van vierkante buis
Met andere lak leverbaar nee
Gewicht 20,5 kg
Producttype Zitbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949821 1960
EAN/GTIN 4062406082734
Nummer fabrikant 949821 1960

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele constructie van vierkante buis 30×30 mm. Zittinglatten profiel 60×30 mm, voor een goed zitcomfort. Met verstelbare glijdoppen voor een eenvoudige nivellering (10 mm). Schoenenroosters met 5 dwarssteunen van vierkante buis.
Zittinglatten van lichtgrijze kunststof met stalen kern.

Kleur:

Stalen frame gecoat in zwart-grijs. Niet met andere kleur leverbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen