Zitbank met schoenenrooster, vrijstaand kunststof, Type: 1000

Artikelnummer: 949821 1000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 450 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 353 mm
Zittinglatten in het profiel 60×30 mm
Aantal poten 4
Materiaal zittinglatten Kunststof met stalen kern
Materiaal voet Constructie van vierkante buis
Met andere lak leverbaar nee
Gewicht 11,5 kg
Producttype Zitbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949821 1000
EAN/GTIN 4062406082710
Nummer fabrikant 949821 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele constructie van vierkante buis 30×30 mm. Zittinglatten profiel 60×30 mm, voor een goed zitcomfort. Met verstelbare glijdoppen voor een eenvoudige nivellering (10 mm). Schoenenroosters met 5 dwarssteunen van vierkante buis.
Zittinglatten van lichtgrijze kunststof met stalen kern.

Kleur:

Stalen frame gecoat in zwart-grijs. Niet met andere kleur leverbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen