{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Deuropeningshoek | 110 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hoogte voor | 1.950 mm | |
Hoogte achter | 2.180 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Per compartiment nuttige breedte | 2 × 240 mm | |
Per compartiment nuttige diepte | 477 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.420 mm | |
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte | 328 mm | |
Legbord breedte | 298 mm | |
Legbord diepte | 477 mm | |
Gewicht | 75 kg | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949731 4 | |
EAN/GTIN | 4067263828778 | |
Nummer fabrikant | 949731 4 |