Garderobekast met schuin-dakopzetstuk, voor scheiding van schone en vuile kleding, met sokkel en DOM stiftcilinderslot 2

Artikelnummer: 949731 2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte voor 1.950 mm
Hoogte achter 2.180 mm
Breedte 600 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 2 × 240 mm
Per compartiment nuttige diepte 477 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.420 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 328 mm
Legbord breedte 298 mm
Legbord diepte 477 mm
Gewicht 42 kg
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949731 2
EAN/GTIN 4067263828761
Nummer fabrikant 949731 2

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Deuren met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken.
Met sokkel.
Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.