Garderobekast voor scheiding van schone en vuile kleding, met sokkel en veiligheidsspanjoletsluiting 4

Artikelnummer: 949722 4
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 1.950 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 2 × 240 mm
Per compartiment nuttige diepte 477 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.420 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte 328 mm
Legbord breedte 298 mm
Legbord diepte 477 mm
Gewicht 68 kg
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949722 4
EAN/GTIN 4067263828716
Nummer fabrikant 949722 4

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Deuren met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken.
Met sokkel.
Met veiligheidsspanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen