Garderobekast met sokkel en veiligheidsspanjoletsluiting 4

Artikelnummer: 949613 4
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 1.950 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 240 mm
Per compartiment nuttige diepte 477 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.420 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte 328 mm
Legbord breedte 298 mm
Legbord diepte 477 mm
Aantal compartimenten 4
Aantal legborden vast 1
Aantal kledingstangen 1
voor hangslot ja
voor hangslot met beugel-⌀ tot 6 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Sokkel
Schuin dak nee
Ventilatiesleuven deur ja
Met andere lak leverbaar nee
Naamplaat nee
Gewicht 68 kg
Slot uitvoering Veiligheidsspanjoletsluiting
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949613 4
EAN/GTIN 4067263642664
Nummer fabrikant 949613 4

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte.
Met sokkel.
Met veiligheidsspanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
Ventilatieconcept: de luchttoevoer in het achterste gedeelte van de kastbodem zorgt voor een goede ventilatie en droging in het compartiment. De luchttoevoer bij speciale kasten gaat via openingen boven de naar achteren geplaatste sokkel.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen