{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 70 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 450 kg | |
Deuropeningshoek | 125 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 15 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 930 mm | |
Diepte | 400 mm | |
Nuttige hoogte | 830 mm | |
Aantal legborden | 1 | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Gewicht | 32 kg | |
Producttype | Ordnerkast |
Artikelnummer | 949521 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406082024 | |
Nummer fabrikant | 949521 1000 |