{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 70 kg | |
Materiaal | verzinkt | |
Breedte | 925 mm | |
Diepte | 357 mm | |
Dikte | 25 mm | |
Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 949524 935 | |
EAN/GTIN | 4062406082567 | |
Nummer fabrikant | 949524 935 |