Computerwerkstation CH

Artikelnummer: 948251 CH
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 250 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.620 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 28
Monitorkast nuttige hoogte 460 mm
Monitorkast nuttige breedte 690 mm
Monitorkast nuttige diepte 230 mm
Onderbouw nuttige hoogte 645 mm
Onderbouw nuttige breedte links 700 mm
Onderbouw nuttige breedte rechts 223 mm
Stekkertype ingang J
Nominale spanning 250 V
Aan/uit-schakelaar ja
Gewicht 120 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Computerwerkstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948251 CH
EAN/GTIN 4062406074401
Nummer fabrikant 948251 CH

Omschrijving

Uitvoering:

Computerkast met afzonderlijk afsluitbare dubbele vleugeldeur met polycarbonaat ruit of met printerklep. Uitgerust met een scheidingswand voor het pc-tower-vak met verzinkt legbord, uittrekbaar legbord (belastbaarheid 45 kg) met trekontlasting. Toetsenbordlade met verdiepte en uitneembare aflegbak, handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Alle sloten zijn gelijksluitend. Kabeldoorvoer aan de achterkant van de behuizing. Aflegbord van bamboe.
Met ruimtebesparende TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met opbergvak voor kabels. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit.

Kleur:

Romp en toetsenbordlade lichtgrijs, RAL 7035, deuren, ladekap en uittrekbaar legbord antraciet, RAL 7016, met poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen