Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914221
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
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
    Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
    voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Augustus 2008
    Materiaal greep Kunststof
    Kleur zwart
    met notitievak ja
    Sluittong breedte 26 mm
    Sluittong lengte 45 mm
    Vorm sluittong 20 mm gebogen; 12 mm gespleten
    Montagemateriaal meegeleverd ja
    geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
    Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
    Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
    Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
    Levering zonder cilinderhuis ja
    Producttype Greep

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 914221
    EAN/GTIN 4045197492272
    Nummer fabrikant 914221

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Vanaf bouwjaar 08/2008 voor alle garderobe- en vakkenkasten nr. 949011949073 en nr. 958710958776. Geschikt voor rechts en links bevestigde deuren. Het inbouwen gebeurt bij links bevestigde deuren 180° gedraaid. Geschikt voor TFT-monitorkast in nr. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 en nr. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 en nr. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Evenals laptopkast nr. 944520, 953530.

    Levering:

    Schuifgreep met gebogen en gespleten sluittong. Greep wordt met een soort bajonetsluiting in de behuizing bevestigd. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.