Computerterminal met printerklep IT

Artikelnummer: 948112 IT
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasse: IP 41

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
    Deuropeningshoek 250 graden
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP-klasse IP 41
    Hoogte 2.000 mm
    Breedte 750 mm
    Diepte 500 mm
    Breedte in G 30
    Diepte in G 20
    Monitorkast nuttige hoogte 570 mm
    Monitorkast nuttige breedte 690 mm
    Monitorkast nuttige diepte 458 mm
    Maximale beeldschermdiagonaal 19 inch
    Kijkvenster hoogte 532 mm
    Kijkvenster breedte 552 mm
    Computerkast nuttige hoogte 845 mm
    Computerkast nuttige breedte 700 mm
    Computerkast nuttige diepte 470 mm
    Afmeting printerklep 236×290 mm
    Stekkertype ingang L
    Nominale spanning 250 V
    Aan/uit-schakelaar ja
    Gewicht 77 kg
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Computerwerkstation

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 948112 IT
    EAN/GTIN 4062406073749
    Nummer fabrikant 948112 IT

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Monitorkast met ventilator voor beeldbuismonitoren tot 19 inch. Vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.
    Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting.
    Computerkast met ventilator en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.

    Functie:

    IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    De computerwerkplek is compatibel met GridLine kasten diepte 20G nr. 940001940217, 940801940907 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.
    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen