{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 41 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 20 | |
Monitorkast nuttige hoogte | 570 mm | |
Monitorkast nuttige breedte | 690 mm | |
Monitorkast nuttige diepte | 458 mm | |
Maximale beeldschermdiagonaal | 19 inch | |
Kijkvenster hoogte | 532 mm | |
Kijkvenster breedte | 552 mm | |
Computerkast nuttige hoogte | 845 mm | |
Computerkast nuttige breedte | 700 mm | |
Computerkast nuttige diepte | 470 mm | |
Stekkertype ingang | K | |
Nominale spanning | 250 V | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Gewicht | 77 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Computerwerkstation |
Artikelnummer | 948111 DK | |
EAN/GTIN | 4062406073718 | |
Nummer fabrikant | 948111 DK |