{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Hoogte | 1.570 mm | |
Grondvlak breedte | 616 mm | |
Grondvlak diepte | 550 mm | |
Computerkast nuttige hoogte | 740 mm | |
Computerkast nuttige breedte | 540 mm | |
Computerkast nuttige diepte | 190 mm | |
Tableau werkhoogte | 1.060 mm | |
Tableau breedte | 600 mm | |
Tableau diepte | 300 mm | |
Tableau gesloten diepte | 150 mm | |
Gewicht | 65 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | INFO Point |
Artikelnummer | 948010 M | |
EAN/GTIN | 4062406072452 | |
Nummer fabrikant | 948010 M |