INFO Point met 24 inch monitor S/DE

Artikelnummer: 948005 S/DE
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.440 mm
Grondvlak breedte 616 mm
Grondvlak diepte 550 mm
Computerkast nuttige hoogte 740 mm
Computerkast nuttige breedte 540 mm
Computerkast nuttige diepte 190 mm
Tableau werkhoogte 930 mm
Tableau breedte 600 mm
Tableau diepte 300 mm
Tableau gesloten diepte 150 mm
Gewicht 63 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype INFO Point

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948005 S/DE
EAN/GTIN 4062406072421

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).
Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur PC- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook easyFix-haken en -houders worden bevestigd.
Met vast ingebouwde 24 inch monitor.

Plaatsing:

Aantal legborden in computerkast: 1

Kleur:

Romp antraciet, RAL 7016, poedercoating.