INFO Point met 24 inch monitor M/DE

Artikelnummer: 948005 M/DE
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Hoogte 1.570 mm
    Grondvlak breedte 616 mm
    Grondvlak diepte 550 mm
    Computerkast nuttige hoogte 740 mm
    Computerkast nuttige breedte 540 mm
    Computerkast nuttige diepte 190 mm
    Tableau werkhoogte 1.060 mm
    Tableau breedte 600 mm
    Tableau diepte 300 mm
    Tableau gesloten diepte 150 mm
    Gewicht 65 kg
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype INFO Point

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 948005 M/DE
    EAN/GTIN 4062406212384
    Nummer fabrikant 948005 M/DE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).
    Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur PC- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook easyFix-haken en -houders worden bevestigd.
    Met vast ingebouwde 24 inch monitor.
    Wielenunit met 4 zwenkwielen (⌀ 100 mm), 2 met vergrendeling.

    Plaatsing:

    Aantal legborden in computerkast: 1

    Kleur:

    Romp antraciet, RAL 7016, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen