Shadowboard-kast met doorzichtige vleugeldeuren 2000/SB mm

Artikelnummer: 944163 2000/SB
2000/SB
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
    Deuropeningshoek 250 graden
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 2.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 500 mm
    Breedte in G 40
    Diepte in G 20
    Nuttige hoogte 1.845 mm
    Aantal legborden 5
    Kastfronten Doorzichtige vleugeldeur
    Gewicht 105 kg
    Producttype Stellingkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 944163 2000/SB
    EAN/GTIN 4062406073497
    Nummer fabrikant 944163 2000/SB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Shadowboard-kast 40×20G, met indeling.
    Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Bevat 5 verzinkte legborden met gelakte geleiderails.

    T.b.v.:

    Shadowboards nr. 928220 gr. 115, 176, 200, 250. Bij de geleiderails kan een aanslagnok worden omgebogen voor verschillende shadowboard-dieptes.

    Levering:

    Kast inclusief legborden.

    Kleur:

    Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

    Tip:

    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen