{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Breedte | 950 mm | |
Dikte | 40 mm | |
Toepassingsgebied | Stellingkast | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 944195 40 | |
EAN/GTIN | 4062406151768 | |
Nummer fabrikant | 944195 40 |