Magazijnkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren 97

Artikelnummer: 944111 97
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal doorzichtige bakken Prijs per stuk incl. BTW
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 275 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 11
Gewicht 70,5 kg
Producttype Magazijnkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944111 97
EAN/GTIN 4062406073442
Nummer fabrikant 944111 97

Omschrijving

Uitvoering:

Magazijnkast met indeling in 30×11G.
Doorzichtige bakken van transparante ABS-kunststof voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden geleegd en op elkaar worden gestapeld.
Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Aantal doorzichtige bakken (b×d×h): 36 st. 50×42×46 mm 36 st. 80×63×70 mm 25 st.100×97×108 mm

Levering:

Kast inclusief doorzichtige bakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen