{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 275 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 11 | |
Gewicht | 72 kg | |
Producttype | Magazijnkast |
Artikelnummer | 944111 69 | |
EAN/GTIN | 4062406073435 | |
Nummer fabrikant | 944111 69 |