{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 80 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 275 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 11 | |
Nuttige hoogte | 845 mm | |
Aantal legborden | 4 | |
Kastfronten | Doorzichtige vleugeldeur | |
Gewicht | 47 kg | |
Producttype | Stellingkast |
Artikelnummer | 944005 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406073398 |