Legbord met niveaus voor stellingkasten, diepte 11G, Voor kastbreedte in G: 30

Artikelnummer: 944065 30
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kastbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Materiaal verzinkt
Breedte 700 mm
Diepte 200 mm
Dikte 22 mm
Geschikt voor magazijnbak 6 × Nr. 963321 maat SB5; 6 × nr. 963321 maat SB6
Toepassingsgebied Stellingkast
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 944065 30
EAN/GTIN 4062406136468
Nummer fabrikant 944065 30

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord van verzinkt plaatstaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 944003944009, nr. 945001945003.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen