Stellingkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren 1000 mm

Artikelnummer: 944003 1000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
    Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
    Deuropeningshoek 250 graden
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 1.000 mm
    Breedte 750 mm
    Diepte 275 mm
    Breedte in G 30
    Diepte in G 11
    Nuttige hoogte 845 mm
    Aantal legborden 4
    Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
    Gewicht 47 kg
    Producttype Stellingkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 944003 1000
    EAN/GTIN 4062406073381
    Nummer fabrikant 944003 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stellingkast met indeling in 30×11G.
    Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.
    Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot.

    Plaatsing:

    Aantal magazijnbakken: 12 × Nr. 963321 maat SB6; 12 × nr. 963321 maat SB5; 12 × nr. 963321 maat SB4

    Levering:

    Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    • Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.
    • Voor losse legborden zie nr. 944061, 944065.

    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen